Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Rayon du filet0.0600 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Largeur totale1.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.93 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleMI 27
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR 32/MI 27
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166105396
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale10250 lbf
- Capacité de charge statique radiale36700 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieGuide de référence standard
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166105396
Aperçu
- Roulement à aiguilles usiné Complément complet d'éléments de roulement à aiguilles guidés au centre Rainure de lubrification annulaire avec bague intérieure séparée