Motion
GR 52 SS/MI 44

MCGILL
GR 52 SS/MI 44

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.7500 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02143877
N° MFRGR 52 SS/MI 44
Prix2,353.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
GR 52 SS/MI 44

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.7500 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02143877
N° MFRGR 52 SS/MI 44
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
Prix2,353.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 44
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    25100 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 52 SS/MI 44
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063108
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    1175 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63800 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    63800 lbf
  • CUP_NON
    726166063108

Aperçu

Description du fabricant
GR 52 SS/MI 44 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées
  • Avec anneau intérieur séparable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif