Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Rayon du filet0.1200 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids14.92 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleMI 80 N
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR 96 N/MI 80 N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166063665
- Rpm max.500 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale65700 lbf
- Capacité de charge statique radiale223000 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieGuider étroit
- Normes respectéesABMA, ISO
Aperçu
- Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification angulaire Configuration de largeur étroite Avec anneau interne séparable