Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre22
- Rouleau Largeur12 mm
- Goujon Diamètre10 mm
- Taille du filetageM10x1
- Poids0.14 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 22 B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166016319
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1765 lbf
- Capacité de charge statique radiale2338 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Type de goujonMCF - Goujon
- CUP_NON726166016319
Aperçu
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Écrous freinés et raccord de lubrification inclus