Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre35
- Rouleau Largeur18 mm
- Goujon Diamètre16 mm
- Taille du filetageM16x1.5
- Poids0.48 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 35 B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166020545
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2448 lbf
- Capacité de charge statique radiale3575 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Type de goujonMCF - Goujon
- CUP_NON726166020545
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus