Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur totale25 mm
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur47 mm
- Poids0.54 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant3620070100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166053864
- Rpm max.4200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge statique radiale7194 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieMCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166053864
Aperçu
- Suiveur de came métrique à fourche robuste
- Diamètre extérieur cylindrique
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Scellement de blindage métallique