Motion
5452430061

MCGILL
5452430061

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143981
N° MFR5452430061
Prix233.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5452430061

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143981
N° MFR5452430061
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
Prix233.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 20
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 24 SS/MI 20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166066383
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Cagerol standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166066383

Aperçu

Description du fabricant
MR 24 SS/MI 20 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées Avec anneau interne séparable