Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Rayon du filet0.0800 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids3.94 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 56/MI 48 EN VRAC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166100858
- Rpm max.1720 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale35900 lbf
- Capacité de charge statique radiale83500 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieCagerol standard
- Normes respectéesABMA, ISO, MS 51961-42
- CUP_NON726166100858
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course Éléments de roulement à aiguilles retenus (en cage) Rainure de lubrification annulaire avec anneau interne séparable Emballage en vrac