Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Rayon du filet0.1000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids15.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleMI 72 N
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 88 N/MI 72 N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166064679
- Rpm max.1090 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale70200 lbf
- Capacité de charge statique radiale169800 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieCagerol étroit
- Normes respectéesABMA, ISO
Aperçu
- Roulement à aiguilles usiné Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification angulaire Configuration à largeur étroite avec anneau interne séparable