Motion
SB 22204  W33 S

MCGILL
SB 22204 W33 S

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI02144039
N° MFRSB 22204 W33 S
Prix992.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22204 W33 S

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques - DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, alésage droit, joint unique, CN
N° D’ARTICLE MI02144039
N° MFRSB 22204 W33 S
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
Prix992.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Capacité de charge dynamique
    31.4 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22204 W33 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001063
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Joint unique
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166001063

Aperçu

Description du fabricant
SB 22204 W33 S BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® d’un côté
  • Dégagement interne standard