Motion
2705-08-10
2705-08-10 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI02144079
N° MFR2705-08-10
Prix22.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2705-08-10 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI02144079
N° MFR2705-08-10
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
Prix22.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2705

Aperçu

Description du fabricant
2705-08-10 ADAPTATEUR

Vous pourriez également aimer