Motion
5504773
Insert rotatif de type CCMT en carbure revêtu de TiN/TiAlN, grade submicronique IC907 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI02145281
N° MFR5504773
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif de type CCMT en carbure revêtu de TiN/TiAlN, grade submicronique IC907 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI02145281
N° MFR5504773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.53 mm
  • Longueur
    9.7 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CCMT 09T304
  • Insérer le style
    CCMT
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504773 CCMT 3-1-SM IC907