Motion
5592316
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type CNMG, grade IC9150 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI02145334
N° MFR5592316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type CNMG, grade IC9150 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI02145334
N° MFR5592316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PP
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 120408
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9150
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5592316 CNMG 432-PP IC9150