Motion
2301245
Lame de rainurage ou de tronçonnage indexable, style de lame DGFH, DG. 1..., MD. 3... Style d’insertion, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02145357
N° MFR2301245
Prix349.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de rainurage ou de tronçonnage indexable, style de lame DGFH, DG. 1..., MD. 3... Style d’insertion, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02145357
N° MFR2301245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix349.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    32 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Hauteur de coupe
    24-4/5 po
  • Diamètre maximal de la pièce
    39 mm
  • Largeur de coupe maximale
    3.18 mm
  • Largeur de coupe minimale
    3 mm
  • Taille du siège
    2.4 mm

Détails

  • Conception de la lame
    Lame pour bloc-outils
  • Type de lame
    DGFH
  • Comp complète du style d’insertion
    DGN-P, DGN-UT/UA, DGN-W, DGN-WP, DGN-Z, DGN/DGNC/DGNM-C, DGN/DGNM-J/JS/JT, DGR-WP, DGR/L-CDGRC/LC-C, DGR/L-J/JS, DGR/L-P, DGR/L-Z/ZS, GRIP, GRIP (FullRadius)
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style de lame complète
    DGFH 32-3
  • Insérer le style
    MD. 1..., MD. 3...
  • Pièces et accessoires
    Extracteur (EDG 33A*)
  • Série
    Prise en main
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Comp. des porte-outils de bloc-outils
    C#-TBK-R/L, HSKA63WH-TBK-R/L, IM63XMZTBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L

Aperçu

Description du fabricant
2301245 DGFH 32-3