Motion
5602417
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiCN/TiN HELI2000-Series de qualité IC328 , 3.53mm d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI02145650
N° MFR5602417
Prix48.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiCN/TiN HELI2000-Series de qualité IC328 , 3.53mm d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI02145650
N° MFR5602417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    11.45 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.53 mm
  • Largeur  
    6.76 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    HM90 APKT 1003PDR
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC328
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    HELI2000
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5602417 HM90 APKT 1003PDR IC328