Motion
45701
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 31, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02146179
N° MFR45701
Prix2.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 31, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02146179
N° MFR45701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #31
  • Cannelure Longueur  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.12 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
45701 JL #31 150ASP HD 135S/PT PERCEUSE
  • Construction robuste pour percer des matériaux plus résistants
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant pour améliorer le débit de copeaux
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales NAS 907 de type B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif