Motion
45705
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 35, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02146180
N° MFR45705
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150ASP , no 35, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02146180
N° MFR45705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #35
  • Cannelure Longueur  
    1-1/2 po
  • Global Longueur  
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.11 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    150ASP
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
45705 150 A-SP #35 HD JBBR & SCRW