Motion
01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"

WALTER SURFACE TECH
01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"

Fil calibre PK10 des grossistes SST+ 135° n° 15
N° D’ARTICLE MI02148711
N° MFR01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"

Fil calibre PK10 des grossistes SST+ 135° n° 15
N° D’ARTICLE MI02148711
N° MFR01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #15
  • Cannelure Longueur  
    1-7/8 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    #15

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980269046
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Tige ronde
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01B515 FORET #15 ACIER RAPIDE "SST"
  • Conception de cannelure « haut débit »; corps conique arrière; perce plus de trous, plus rapidement; « pointe rapide » autocentrée exclusive; traitement de surface spécial en bronze SST; perçage de surfaces rondes; perçage avec des machines stationnaires; mèches de petit diamètre; haute vitesse, alimentation faible; utilisez des lubrifiants Walter pour percer encore plus de trous; mèches Walter SST+, faites d’un mélange de cobalt, vous permettent de percer plus de trous plus rapidement sur tout type de matériau.