Motion
01H010 PRÉVISION
Perceuse à tronçon court 5/32 po SST+ 135° Fractionnelle PK10
N° D’ARTICLE MI02148782
N° MFR01H010 FORET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à tronçon court 5/32 po SST+ 135° Fractionnelle PK10
N° D’ARTICLE MI02148782
N° MFR01H010 FORET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/32 po
  • Cannelure Longueur  
    7/8 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980065198
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Talon
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, tôle, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01H010 PRÉVISION
  • Perce plus de trous, plus rapidement; Courte longueur pour une résistance maximale aux bris; Traitement de surface spécial en acier inox bronze; Point de centrage automatique spécial pour des bavures minimales; Perçage dans la tôle; Perçage de surfaces rondes; Perçage avec des machines fixes; Excellent pour percer dans la tôle et d’autres matériaux à parois minces. Son point de séparation de 135° permet un perçage positif sans perforation centrale et sa courte longueur offre une résistance élevée aux bris et permet le perçage dans des espaces confinés.