Motion
07-R 452
Disque de mélange - 4.5000 po Dia. disque, oxyde d'aluminium, 11000 tr/min, 3/8 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI02148921
N° MFR07-R 452
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange - 4.5000 po Dia. disque, oxyde d'aluminium, 11000 tr/min, 3/8 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI02148921
N° MFR07-R 452

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Disque Diamètre  
    4.5000 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Couleur du disque
    Havane
  • Flexible
    Oui
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07R452
  • Numéro CUP du fabricant
    662980208250
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Coussinets d’appui
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    MÉLANGE À ÉTAPES RAPIDES
  • CUP_NON
    662980208250

Aperçu

Description du fabricant
07R452 DISQUE 4 1/2 GROSSIER BLENDEX
  • La construction non tissée sera conforme à la pièce à usiner.; Produit une finition brossée uniforme sur les surfaces métalliques; Travaux de finition; Pour produire un motif de rayures fines; Décapage de la peinture; Nettoyage de la surface; À utiliser avec les tampons d’appui Walter QUICK STEP; Pour utilisation sur : Aluminium, Acier inoxydable, Acier;