Motion
07-R 454
Disque de mélange - 4.5000 po Dia. disque, oxyde d'aluminium, 11000 tr/min, 3/8 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI02148925
N° MFR07-R 454
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange - 4.5000 po Dia. disque, oxyde d'aluminium, 11000 tr/min, 3/8 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI02148925
N° MFR07-R 454
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Disque Diamètre  
    4.5000 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Flexible
    Oui
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07R454
  • Numéro CUP du fabricant
    662980113196
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Coussinets d’appui
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    MÉLANGE À ÉTAPES RAPIDES
  • CUP_NON
    662980113196

Aperçu

Description du fabricant
07R454 DISQUE 4 1/2 FIN BLENDEX
  • La construction non tissée sera conforme à la pièce à usiner.; Produit une finition brossée uniforme sur les surfaces métalliques; Travaux de finition; Pour produire un motif de rayures fines; Décapage de la peinture; Nettoyage de la surface; À utiliser avec les tampons d’appui Walter QUICK STEP; Pour utilisation sur : Aluminium, Acier inoxydable, Acier;