Motion
08B600
MEULE HP 6 X 1/4 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02148988
N° MFR08B600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE HP 6 X 1/4 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02148988
N° MFR08B600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.71 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meule et meule coupante
  • À utiliser avec
    Meule
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-24-HPS
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    08B600
  • Numéro CUP du fabricant
    662980215296
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980215296
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08B600 HP T27 : 6 X 1/4 X 7/8
  • Pour l’acier et l’acier inoxydable; Très longue durée de vie de la meule; Meule haute performance qui meule le métal rapidement; Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; meulage des soudures; préparation des bords de soudure; façonnage; La meule HP est formulée pour la sécurité et la haute performance pour une large gamme d’opérations de meulage du métal. Conçue pour le meulage quotidien à usage général, cette meule est résistante à l’usure, avec la capacité de meuler les soudures rapidement et avec moins d’effort.