Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.015 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté TailleM10 x 1.25
- Longueur de la garniture0.7874 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980123614
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980123614
Aperçu
- Action de brossage rapide; fil robuste; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; nœud torsadé pour un brossage intensif comme l’ébavurage, le nettoyage des bords de soudure, l’élimination du tartre, les éclaboussures, la rouille et la corrosion importantes, etc.