Spécifications
Dimensions
- Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4.5000 po
- Taille du filetage0.6250 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980145449
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980145449
Aperçu
- Flexibilité ultime; Fait de plastique de haute qualité résistant aux chocs; Plastique de haute qualité résistant aux chocs avec une flexibilité ultime. Complet avec écrou de serrage de 5/8 po-11.