Motion
15-R 456
Disque réglable - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149429
N° MFR15-R 456
Prix21.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque réglable - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149429
N° MFR15-R 456

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain abrasif au zircone
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Vis
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15R456
  • Numéro CUP du fabricant
    662980174043
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    ENDURO-FLEX
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980174043

Aperçu

Description du fabricant
15R456 DISQUE "ENDURO-FLEX" 4 1/2" GR60
  • Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; avec filetage intégral de 5/8 po à 11 po; endos de garniture Eco-Trim de 3 fois plus long; sécuritaire et facile à tailler; pour utilisation sur : acier, acier inoxydable; soudures de meulage et de finition; finition de surface; toujours utiliser une bride arrière; l’endos peut être taillé pour travailler dans les coins;