Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Taille maximale du disque5 po
- Hauteur totale5 po
- Longueur totale15 po
- Largeur totale5 po
- Arbre Taille5/8 po
- Poids de l’outil6 lb
- Poids6 lb
Détails
- Intensité10.5 A
- Double isolation ou mise à la terreDouble isolation et mise à la terre
- Style de poignéeErgonomique
- Style d'accélérateur de poignéeType de baril
- Code d’harmonisation8467.29.00
- ComprendProtège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur de verrouillage
- Numéro de catalogue du fabricant30A150
- Numéro CUP du fabricant662980120361
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale9.6 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON662980120361
- Tension120 V
Aperçu
- Bouton de verrouillage de la broche
- Interrupteur de verrouillage
- Poignée ergonomique
- DUSTGUARD exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur
- Exclusivité RAPIDE - pour un changement de roue rapide et sans outil
- Embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil
- Pour changer rapidement de roue sans outils
- Le moteur à couple élevé fait plus de travail plus rapidement
- Meuleuse à main légère et puissante
- Puissance, durabilité et confort maximaux
- Moteur plus puissant à couple élevé
- Rendement exceptionnel
- Utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux
- Le Super 5™ est la meuleuse de taille intermédiaire parfaite dans sa famille. Dotée d’un moteur 10.5A , cette meuleuse est le bon choix pour les travaux qui nécessitent une puissance supplémentaire d’un outil léger. Mettez-le à l’essai pour éliminer les soudures, briser les bords, nettoyer les formes et les profils et couper le fer angulaire – et voyez par vous-même les résultats.