Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Diamètre maximum du disque4.5 po
- Hauteur totale7.7 po
- Longueur totale18.5 po
- Taille de la broche5/8-11 po
- Poids de l’outil13 lb
Détails
- Intensité12.4 A
- Interrupteur étanche à la poussièreNon
- ComprendOutil nu
- Comprend la gestion de la poussièreNon
- Numéro de stock du fabricant30A268
- Numéro CUP du fabricant662980061725
- Vitesse maximale3800 tr/min
- Nombre de pièces1
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON662980061725
- Vitesse variableOui
- Tension120 V
Aperçu
- Le Line-Mate III™ est un outil polyvalent à vitesse variable qui vous permet d’appliquer rapidement et facilement une large gamme de finitions linéaires sur des surfaces métalliques. Son moteur puissant vous aidera à effectuer facilement les travaux les plus difficiles. Le régime moteur reste constant sous charge pour une finition constante et uniforme à chaque fois.