Motion
80 MAILLON DE CONNEXION (CLIP À RESSORT)

RENOLD JEFFREY
80 CONN LINK (SPRING CLIP)

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02150942
N° MFR80 CONN LINK (SPRING CLIP)
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 CONN LINK (SPRING CLIP)

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02150942
N° MFR80 CONN LINK (SPRING CLIP)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900539742

Aperçu

Description du fabricant
80 MAILLON DE CONNEXION (CLIP À RESSORT)