Motion
1320KC3

NTN
1320KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02151038
N° MFR1320KC3
Prix2,255.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1320KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02151038
N° MFR1320KC3
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
Prix2,255.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1320KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un 1:12 alésage conique avec un alésage de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1320KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257458
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359257458

Aperçu

Description du fabricant
1320KC3 BILLE BRG