Motion
80A3X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
80A3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02151322
N° MFR80A3X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80A3X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02151322
N° MFR80A3X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    91.2 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    166800 N
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900539216

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 80-3
  • Prix au pied