Motion
120 OL
Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151333
N° MFR120 OL
Prix57.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151333
N° MFR120 OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    49.3 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900526810

Aperçu

Description du fabricant
120 LIEN OFFSET