Motion
120-2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
120-2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02151335
N° MFR120-2X10 ft RIV
Prix295.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120-2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02151335
N° MFR120-2X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    94.7 mm
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Résistance à la traction
    250000 N
  • Pas transversal
    45.44 mm
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766008476

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 120-2
  • Prix au pied