Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité2.75 po
- Longueur du baril1.25 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-5/8 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de la bague2012
- Taille de la rainure de clavette6 x 2.8 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.25
- Diamètre extérieur max. du moyeu3-7/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po
- Extérieur Diamètre2-3/4 po
- Longueur de vis7/8 po
- Taille du filetage7/16-14 po
- Alésage fini stocké0.7874 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.375 po
- Longueur de la dimension de stockage2.875 po
- Largeur de la dimension de stockage2.875
- Poids1.61 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielACIER
- Nombre de trous de boulons2
- Brochure du produit
- Couple de serrage des vis280 po
- CUP_NON697950210735
- Couple de la clé280 po/lb
Aperçu
- Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
- Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
- Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation