Motion
3CMB4-B
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, raccord cannelé à pression de 1/2 po, Corps de 3/8 po, Joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153244
N° MFR3CMB4-B
Prix21.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, raccord cannelé à pression de 1/2 po, Corps de 3/8 po, Joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153244
N° MFR3CMB4-B
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
Prix21.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Longueur
    3.44 po
  • Poids
    0.360 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6700 psi avec bouchon en laiton; 6100 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 1/2 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3CMB4-B

Vous pourriez également aimer