Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 po
- Longueur3.82 po
- Poids0.340 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle14500 psi avec bouchon en laiton; 14200 psi avec bouchon en acier
- ApplicationHydraulique, refroidissement par moulage par injection
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po - 45°
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau à pression - 45°
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointSilicone
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSans soupape