Motion
2CM9S3-B
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po - 90°, 1/4 po taille de corps, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153296
N° MFR2CM9S3-B
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po - 90°, 1/4 po taille de corps, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153296
N° MFR2CM9S3-B
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
Prix24.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.17 po
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6000 psi avec bouchon en laiton; 6100 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de 3/8 po - 90°
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé - 90°
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2CM9S3-B

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good