Motion
3MM9104WI DUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9104WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 20 mm diamètre d’alésage, 42 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02157737
N° MFR3MM9104WI DUM
Prix1,116.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9104WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 20 mm diamètre d’alésage, 42 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02157737
N° MFR3MM9104WI DUM
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
Prix1,116.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9104 WI CR DUM XTRA PREC BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796198975
  • Rpm max.
    33400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1290 lbf
  • Série
    3MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796198975

Aperçu

Description du fabricant
3MM9104 WI CR DUM XTRA PREC BRG

Vous pourriez également aimer