Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Rayon du filet1.02 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327056773
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxNon sépareable
- SérieLumière
- CUP_NON662327056773