Motion
ANV 14-38SAE M

FASTER
ANV 14-38SAE M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 7250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02158114
N° MFRANV 14-38SAE M
Prix9.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 14-38SAE M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 7250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02158114
N° MFRANV 14-38SAE M
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
Votre prix9.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    10.3 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    29007 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Débit
    2.11 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.01690 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    7250 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE ANV-14-38SAE-M