Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 FFOR, 1 ORB
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille End 21-1/4 FFOR, 1 ORB
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 1-1/4 po x 1 po en bossage pour joint torique mâle
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 11-11/16–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- MatérielAcier