Motion
370178A
Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 5.515 in OD, 0.675 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02162180
N° MFR370178A
Prix136.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 5.515 in OD, 0.675 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02162180
N° MFR370178A
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
Prix136.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.515 po
  • Largeur totale
    0.675 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Rebord quadruple avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893525747
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
370178A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté