Motion
RME30-XL-N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride pilotée 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02164951
N° MFRRME30-XL-N
Prix239.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride pilotée 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02164951
N° MFRRME30-XL-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    125 mm
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Roulement de rechange
    GE30KRRB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    RME
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802837865

Aperçu

Description du fabricant
RME30-XL-N BRIDE PILOTE BRG