Motion
6210-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6210-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02165047
N° MFR6210-2Z-L038
Prix110.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6210-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02165047
N° MFR6210-2Z-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6210-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 50 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-2Z-L038
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802651270

Aperçu

Description du fabricant
6210-2Z-L038