Motion
6302
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02165076
N° MFR6302
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02165076
N° MFR6302
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6302
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6302 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 15mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 42mm , parfait pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4054372546730

Aperçu

Description du fabricant
6302