Motion
6303-2RSR-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6303-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02165077
N° MFR6303-2RSR-L038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6303-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02165077
N° MFR6303-2RSR-L038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6303-2RSR-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 17 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 14 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303-2RSR-L038
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650501

Aperçu

Description du fabricant
6303-2RSR-L038