Motion
BW 0,625 MONTAGE DU PILOTE CR

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT CR

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02165714
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT CR
Prix780.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT CR

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02165714
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT CR
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
Prix780.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage monté sur l'arbre à alésage droit à l'air avec roulements ouverts. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires. Embrayages à montage pilote Acceptez les poulies, les pignons ou les accouplements Nexen fournis par le client. Modèle résistant à la corrosion.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    33 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.17 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Disque de friction en acier inoxydable, pilote et moyeu plaqués nickel
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    8 psi
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284237567

Aperçu

Description du fabricant
800107

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté