Motion
222830
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 41.27 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02165922
N° MFR222830
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 28 mm, diamètre extérieur de 41.27 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02165922
N° MFR222830
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
Prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    41.27 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893470207
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
222830
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté