Motion
SPW2213-203N1

NTN
SPW2213-203N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-3/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166147
N° MFRSPW2213-203N1
Prix1,232.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2213-203N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-3/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166147
N° MFRSPW2213-203N1
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
Prix1,232.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1496 po
  • Largeur de la base
    3.1496 po, 80.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0551 po
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    3.3125 po
  • Global Longueur  
    275 mm
  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2313M1
  • Numéro de palier
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP213N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359196696
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    SPW
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359196696

Aperçu

Description du fabricant
SPW2213-203N1 BRG