Motion
UCX09-110D1

NTN
UCX09-110D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0315 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02166169
N° MFRUCX09-110D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCX09-110D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0315 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02166169
N° MFRUCX09-110D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0315 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0315 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.205 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230512
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230512

Aperçu

Description du fabricant
UCX09-110D1 BRG