Motion
NP1.15/16EC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166217
N° MFRNP1.15/16EC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166217
N° MFRNP1.15/16EC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2520 po
  • Largeur de la base
    2.1650 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0630 à 6.4170 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0310 po
  • Hauteur totale
    4.5350 po
  • Longueur totale
    8.1100 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023018017
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023018017

Aperçu

Description du fabricant
NP1.15/16EC